Beli automatic door di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sellery Automatic Door Closer
    Mulai

    Rp90.900

    Sellery Automatic Door Closer
    Deskripsi:
    Door Closer / Alat untuk penutup pintu otomatis dengan menggunakan per dan hidrolik- kecepatan tutup bisa diatur- kecepatan dan kekerasan buka bisa diatur- mudah dipasang- dapat dipakai di pintu kaca- baut sudah dikasih
    atribut:
    • Diameter (inch): 1.25
    • Outside Diameter (inch): 9
  2. Taffware Alat Tutup Pintu Otomatis Automatic Door Closer 800 G Pull
    Mulai

    Rp16.900

    Taffware Alat Tutup Pintu Otomatis Automatic Door Closer 800 G Pull
    Deskripsi:
    Alat ini berfungsi untuk menutup pintu secara otomatis. Terdapat sistem tali pada alat ini sehingga pintu akan tertutup dengan sendirinya jika sudah mencapai titik tertentu. Alat ini cocok untuk Anda yang tidak ingin mondar-mandir untuk menutup pintu
    atribut:
    • Dimensions (cm): 6.3x6.3x1.6
    • Rope Length (m): Hingga 1.3
    • Withstand Load Force (gram): Menahan gaya beban hingga 800
    • Material: Plastik dan Kawat Baja
  3. Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp489.900

    Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Deskripsi:
    Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
  4. NEW STAR Door Closer
    Mulai

    Rp1.199.900

    NEW STAR Door Closer
    atribut:
    • Suitable Door Weight (kg): 45 or less
    • Width (mm): 325
    • Depth (mm): 85
    • Height (mm): 114
    • Purpose of Use: For Hinged Door
  5. DORMAKABA Pintu Otomatis
    Mulai

    Rp25.999.900

    DORMAKABA Pintu Otomatis
    atribut:
    • Opening Speed (Incremental Setting) (cm/s): 10-50
    • Closing Speed (Incremental Setting) (cm/s): 10-40
    • Hold Open Time (s): 0.5-30
    • Mains Voltage (V): 230
    • Frequency (Hz): 50/60
    • International Protection: IP 20
  6. DORMAKABA Penutup Pintu
    Mulai

    Rp369.900

    DORMAKABA Penutup Pintu
    atribut:
    • Standard Finish: Silver
  7. RYOBI Bl Certified Door Closer (No Stop)
    Mulai

    Rp889.900

    RYOBI Bl Certified Door Closer (No Stop)
    Deskripsi:
    Passed various standards. A truly excellent door closer.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Applicable Door Height (mm): 1900
    • Applicable Door Mass (kg): 50
    • Applicable Door Width (mm): 800
    • Stop: None
  8. Nicole Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Mulai

    Rp149.900

    Nicole Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    atribut:
    • Finishing: Silver
    • Dimensions (mm): 175x40
    • Material: Aluminium
    • Maximum Load (kg): 45
  9. Duroe Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Mulai

    Rp309.900

    Duroe Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Deskripsi:
    Duroe Door Closer DR-DC1604Durability Test 200.000 Cycles - EN 12209:2003ID : 15283
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Door Width (mm): 1200
    • Maximum Door Weight (kg): 80
    • Maximum Opening Angle (°): 180
    • Packaging Dimensions (cm): 25x8x7.5
  10. Vintage Automatic Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Mulai

    Rp309.900

    Vintage Automatic Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan hingga 500.000 kali, 1 hari 100 kali pemakaian, dapat bertahan lebih dari 10 tahun
    atribut:
    • Dimensions (mm): 190x40
    • Material: Aluminium
    • Maximum Load (kg): 40~65
  11. BFT Automatic Sliding Door
    Mulai

    Rp54.999.900

    BFT Automatic Sliding Door
    Deskripsi:
    Operator for pedestrian sliding doors with 2 leaf with max weight 120+120 kg. useful passage 2900 mm and crosspiece width 6000 mm. Electrical locking with the holding of the doors at each stop position. WMP rapid assembly profile. Control unit with programming display and autoset system for movement and torque parameters. Incorporated dual channel radio receiver
  12. NEW STAR Door Closer
    28%
    Mulai

    Rp999.900

    NEW STAR Door Closer
    Deskripsi:
    -Left and right hand combinations/door closing speed is adjustable.-The stop angle can be set from 70 to 180degree.-For Hinged Door .-With stop function-Hinged door draw-in type-Parallel type
    atribut:
    • Color: Burned Amber
    • Material: Zinc Die Casting
    • Purpose of Use: For Hinged Door
  13. Broco Sensor Gerak Gelombang Mikro Galleo Series (Motion Sensor)
    Mulai

    Rp209.900

    Broco Sensor Gerak Gelombang Mikro Galleo Series (Motion Sensor)
    Deskripsi:
    Broco Motion Sensor Microwave adalah sensor yang bekerja menggunakan gelombang elektro-magnetik frekuensi tinggi (5.8 Ghz) yang dirangkai dengan perangkat elektronik.Detektor microwave ini memiliki bidang deteksi yang luas dan akan bekerja saat mendeteksi adanya pergerakan manusia. Saat detektor menangkap adanya gerakan maka akan mengaktifkan beban lampu sehingga lampu menyala.Detektor microwave juga memiliki tingkat deteksi yang kuat hingga mampu menembus pintu kayu/PVC, panel kaca dan dinding tipis.Broco Motion Sensor Microwave cocok untuk digunakan indoor atau outdoor dan dapat digunakan untuk fungsi yang lebih luas, seperti untuk alarm, pintu otomatis, dan sensor air terjun.
    atribut:
    • Ambient Light (lux): < 3 - 2000 LUX (adjustable)
    • Detection Movement Speed (m/s): 0.6-1.5
    • Installation Height (m): 2.5-3.5
    • Power Frequency (Hz): 50/60
    • Power Source (V): 220-240
    • Certificate: SNI (Indonesian National Standard)
    • Delay Time: Min. 10 seconds ± 3 seconds, Max. 12 minutes ± 1 minute
    • Detection Distance (m): 1-8 (radius) / (adjustable)
    • Detection Range (⁰): 360
    • HF System: 5.8 Ghz CW radar, 15M band
    • Power Consumption (W): ± 0.9
    • Quality: ISO 9001
  14. RYOBI Door Closer 80 Series Standard Type (No Stop)
    Mulai

    Rp979.900

    RYOBI Door Closer 80 Series Standard Type (No Stop)
    Deskripsi:
    Two-section speed adjustment to achieve optimal door closing speed in an orthodox design. This is a standard model door closer. Can be used for both left and right hands. The 80 series features a design that takes advantage of sharp straight lines and a precise mechanical design.
    atribut:
    • Color: Silver
    • Type: Standard type
    • Series: Door closer 80 series
    • Dimension H (mm): 70.5
    • Dimension C (mm): 28
    • Applicable Door Height (mm): 2100
    • Dimension G (mm): 45
    • Dimension Q (mm): 276
    • Dimension R (mm): 269
    • Durability (times): 300000
    • Right or Left Hand: Left and right combined use
  15. DORMAKABA Door Closer
    Mulai

    Rp4.399.900

    DORMAKABA Door Closer
    Deskripsi:
    The ITS96 series offers the optimum solution for applications requiring concealed door controls. It is suited for virtually any door and frame combination in a variety of leaf thicknesses and configurations.- Rapid decrease in opening force makes doors easy to open- Efficient cam and roller design- Non-handed- Adjustable spring force size
  16. NEW STAR Door Closer Parallel Type (Penutup Pintu Otomatis)
    50%
    Mulai

    Rp999.900

    NEW STAR Door Closer Parallel Type (Penutup Pintu Otomatis)
    atribut:
    • Specification: Retractable hinged door type
    • Purpose of Use: For Hinged Door
Daftar Harga automatic door Terbaru October 2026
Sellery Automatic Door CloserRp90.900
ENIGMA Automatic Door (Pintu Otomatis)Rp79.999.900
Taffware Alat Tutup Pintu Otomatis Automatic Door Closer 800 G PullRp16.900
Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)Rp489.900
NEW STAR Door CloserRp1.199.900
DORMAKABA Pintu OtomatisRp25.999.900
DORMAKABA Penutup PintuRp369.900
RYOBI Bl Certified Door Closer (No Stop)Rp889.900
Nicole Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)Rp149.900
ENIGMA Automatic Hermetic Door Built-In TypeRp249.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)